TEKNOWARE - Keskusyksikkötarvike - W020003 VALVONTAMODUULI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 156 mm
Leveys - 42 mm
Korkeus - 126 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045013176
Sähkönumero
7123891
Toimittajan tuotenumero
W020003
Tukkuerä
1
Pituus:
156 mm
Leveys:
42 mm
Korkeus:
126 mm
W020003-osoitteellinen valvontamoduuli (TS98124) TK23(C)-turvavalokeskuksille
W020003-osoitteellinen valvontamoduuli (TS98124) TK23(C)-turvavalokeskuksille
W020003-osoitteellinen valvontamoduuli (TS98124) TK23(C)-turvavalokeskuksille



