TEKNOWARE - Keskusyksikkötarvike - W020004 RYHMÄMODUULI

Teknoware Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 255 mm

  • Leveys - 62 mm

  • Korkeus - 134 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438045013183

Sähkönumero

7123896

Toimittajan tuotenumero

W020004

Tukkuerä

1

Pituus:

255 mm

Leveys:

62 mm

Korkeus:

134 mm

W020004-ryhmämoduuli (XST0203) TKT65B-turvavalokeskuksille

W020004-ryhmämoduuli (XST0203) TKT65B-turvavalokeskuksille