TEKNOWARE - Keskusyksikkötarvike - W020005 RYHMÄMODUULI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 255 mm
Leveys - 60 mm
Korkeus - 141 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045013190
Sähkönumero
7123894
Toimittajan tuotenumero
W020005
Tukkuerä
1
Pituus:
255 mm
Leveys:
60 mm
Korkeus:
141 mm
W020005-ryhmämoduuli (XST2608) TKT65-turvavalokeskuksille
W020005-ryhmämoduuli (XST2608) TKT65-turvavalokeskuksille
W020005-ryhmämoduuli (XST2608) TKT65-turvavalokeskuksille



