TEKNOWARE - Keskusyksikkötarvike - W020006 RYHMÄMODUULI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 255 mm
Leveys - 70 mm
Korkeus - 141 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045013206
Sähkönumero
7123895
Toimittajan tuotenumero
W020006
Tukkuerä
1
Pituus:
255 mm
Leveys:
70 mm
Korkeus:
141 mm
W020006-ryhmämoduuli (XST2608B) TKT65-turvavalokeskuksille
W020006-ryhmämoduuli (XST2608B) TKT65-turvavalokeskuksille
W020006-ryhmämoduuli (XST2608B) TKT65-turvavalokeskuksille



