TEKNOWARE - Keskusyksikkötarvike - W020007 RYHMÄMODUULI


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 255 mm
Leveys - 80 mm
Korkeus - 142 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045013213
Sähkönumero
7123897
Toimittajan tuotenumero
W020007
Tukkuerä
1
Pituus:
255 mm
Leveys:
80 mm
Korkeus:
142 mm
W020007-ryhmämoduuli (XST2618) TKT66/67-turvavalokeskuksille
W020007-ryhmämoduuli (XST2618) TKT66/67-turvavalokeskuksille
W020007-ryhmämoduuli (XST2618) TKT66/67-turvavalokeskuksille