TEKNOWARE - Keskusyksikkötarvike - W030001 DC-DC-MODUULI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 165 mm
Leveys - 47 mm
Korkeus - 121 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045013220
Sähkönumero
7123889
Toimittajan tuotenumero
W030001
Tukkuerä
1
Pituus:
165 mm
Leveys:
47 mm
Korkeus:
121 mm
W030001-DC-DC -moduuli (XW89401) TK23(C)-turvavalokeskuksiin
W030001-DC-DC -moduuli (XW89401) TK23(C)-turvavalokeskuksiin
W030001-DC-DC -moduuli (XW89401) TK23(C)-turvavalokeskuksiin



