TEKNOWARE - Keskusyksikkötarvike - W030005 OHJAINMODUULI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 155 mm
Leveys - 127 mm
Korkeus - 40 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045013268
Sähkönumero
7123905
Toimittajan tuotenumero
W030005
Tukkuerä
1
Pituus:
155 mm
Leveys:
127 mm
Korkeus:
40 mm
W030005-ohjainmoduuli, TS93565, TKT65, -66, -67-turvavalokeskuksiin
W030005-ohjainmoduuli, TS93565, TKT65, -66, -67-turvavalokeskuksiin
W030005-ohjainmoduuli, TS93565, TKT65, -66, -67-turvavalokeskuksiin



