TEKNOWARE - Keskusyksikkötarvike - W030006 CONTROL-KORTTI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 130 mm
Leveys - 60 mm
Korkeus - 127 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045013275
Sähkönumero
7123893
Toimittajan tuotenumero
W030006
Tukkuerä
1
Pituus:
130 mm
Leveys:
60 mm
Korkeus:
127 mm
W030006-kontrollikortti (XST2501) TKT65C-turvavalokeskuksiin
W030006-kontrollikortti (XST2501) TKT65C-turvavalokeskuksiin
W030006-kontrollikortti (XST2501) TKT65C-turvavalokeskuksiin



