TEKNOWARE - Keskusyksikkötarvike - W030007 JÄNNITELÄHDE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 21...21 V
Enimmäislähtövirta 1 - 0.3 A
Mitoitussyöttöjännite, DC - 216...216 V
Energiankulutus - 36 VA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
579 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio CO₂-e:n suuruusluokasta tuotetasolla + elinkaarilisäys. Arvion tarkkuus on ± 505 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
EAN-koodi
6438045013282
Sähkönumero
7123912
Toimittajan tuotenumero
W030007
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
21...21 V
Enimmäislähtövirta 1:
0.3 A
Mitoitussyöttöjännite, DC:
216...216 V
Energiankulutus:
36 VA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Leveys:
42 mm
Korkeus:
27 mm
Syvyys:
146 mm
Toinen toisio lähtöjännite:
5...5 V
Enimmäislähtövirta 2:
1 A
Toisiojännite säädettävä:
ei
Nimellinen lähtöjännite 1:
21 V
Nimellinen lähtöjännite 2:
5 V
Nimellislähtövirta 1:
0.3 A
Nimellislähtövirta 2:
1 A
Oikosulkukesto:
kyllä
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Lähtöteho:
11.3 W
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
plug-in liitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
ei
Laajennettava:
ei
Suora-asennus mahdollista:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Seinäasennus:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
W030007 sisäisen väylän jännitelähde, TST2701, turvavalokeskuksiin



