TEKNOWARE - Keskusyksikkötarvike - W030008 VALVONTAMODUULI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 130 mm
Leveys - 120 mm
Korkeus - 75 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045013299
Sähkönumero
7123906
Toimittajan tuotenumero
W030008
Tukkuerä
1
Pituus:
130 mm
Leveys:
120 mm
Korkeus:
75 mm
W030008-valvontamoduuli, XST2502, TKT65,-66, -67-turvavalokeskuksille
W030008-valvontamoduuli, XST2502, TKT65,-66, -67-turvavalokeskuksille
W030008-valvontamoduuli, XST2502, TKT65,-66, -67-turvavalokeskuksille



