TEKNOWARE - Keskusyksikkötarvike - W040007 TULOSTUSNAUHA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 45 mm
Leveys - 45 mm
Korkeus - 56 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045013121
Sähkönumero
7123914
Toimittajan tuotenumero
W040007
Tukkuerä
1
Pituus:
45 mm
Leveys:
45 mm
Korkeus:
56 mm
W040007-tulostusnauha turvavalokeskuksien integroituun tulostimeen (NL23)
W040007-tulostusnauha turvavalokeskuksien integroituun tulostimeen (NL23)
W040007-tulostusnauha turvavalokeskuksien integroituun tulostimeen (NL23)



