TEKNOWARE - Keskusyksikkötarvike - W040008 VÄRINAUHA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 90 mm
Leveys - 6 mm
Korkeus - 25 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045013824
Sähkönumero
7123915
Toimittajan tuotenumero
W040008
Tukkuerä
1
Pituus:
90 mm
Leveys:
6 mm
Korkeus:
25 mm
W040008-värinauha turvavalokeskuksien integroituun tulostimeen (NL24)
W040008-värinauha turvavalokeskuksien integroituun tulostimeen (NL24)
W040008-värinauha turvavalokeskuksien integroituun tulostimeen (NL24)



