TEKNOWARE - Kupu turvavalaisintarvike - W140003 KUPU TURVA 22:LLE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - suojakotelo
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Pituus - 270 mm
Leveys - 270 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045013794
Sähkönumero
4281054
Toimittajan tuotenumero
W140003
Tukkuerä
W140003
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
suojakotelo
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Pituus:
270 mm
Leveys:
270 mm
Korkeus:
46 mm
Halkaisija:
270 mm
W140003-kupu, MKT2203, Turva 22, TWT22-valaisimille
Varaosakupu Turva 22, TWT22-valaisimille
Varaosakupu Turva 22, TWT22-valaisimille


