TEKNOWARE - Kupu turvavalaisintarvike - W140004 KUPU OPAS 6:LLE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - suojakotelo
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pituus - 63 mm
Leveys - 267 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045013800
Sähkönumero
4281055
Toimittajan tuotenumero
W140004
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
suojakotelo
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Pituus:
63 mm
Leveys:
267 mm
Korkeus:
109 mm
W140004-kupu, MK77513B, Opas 6, TWx60-valaisimille
W140004
Varaosakupu Opas 6, TWx60-valaisimille.
Opastetarra tilattava erikseen.
Opastus 1- tai 2-puoleisena.
PB044 (4211366) = opastus eteenpäin
PB046 (4211368) = opastus oikealle
PB045 (4211367) = opastus vasemmalle
PB047 (4211369) = monivalintatarra
W140004
Varaosakupu Opas 6, TWx60-valaisimille.
Opastetarra tilattava erikseen.
Opastus 1- tai 2-puoleisena.
PB044 (4211366) = opastus eteenpäin
PB046 (4211368) = opastus oikealle
PB045 (4211367) = opastus vasemmalle
PB047 (4211369) = monivalintatarra



