TEKNOWARE - Kupu turvavalaisintarvike - W140005 KUPU OPAS 4:LLE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - suojakotelo
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Pituus - 74 mm
Leveys - 256 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045013817
Sähkönumero
4281056
Toimittajan tuotenumero
W140005
Tukkuerä
W140005
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
suojakotelo
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Pituus:
74 mm
Leveys:
256 mm
Korkeus:
146 mm
W140005-kupu, MKT1714, Opas 4, TWx17-valaisimille


