Varastointi päättyy

TEKNOWARE - Kupu turvavalaisintarvike - W140007 KUPU OPAS 5:LLE

Teknoware Oy
KopioiKopioi
TEKNOWARE - Kupu turvavalaisintarvike - W140007 KUPU OPAS 5:LLE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - suojakotelo

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Pituus - 410 mm

  • Leveys - 1 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438045013831

Sähkönumero

4281057

Toimittajan tuotenumero

W140007

Tukkuerä

W140007

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

suojakotelo

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Pituus:

410 mm

Leveys:

1 mm

Korkeus:

236 mm

W140007-kupu, XK776, Opas 5, TW776-valaisimille