TEKNOWARE - Kupu turvavalaisintarvike - W140008 KUPU OPAS PUOLIKKAALLE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - suojakotelo
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pituus - 281 mm
Leveys - 2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045013848
Sähkönumero
4281058
Toimittajan tuotenumero
W140008
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
suojakotelo
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Pituus:
281 mm
Leveys:
2 mm
Korkeus:
120 mm
W140008-kupu, Opas Puolikas, TW416-valaisimille (120 mm korkea)
W140008
Varaosakupu, Opas Puolikas, TW416xx-valaisimille.
Opastetarra tilattava erikseen.
PB4161BE (4281225)=opastus vasemmalle
PB4161B (4210820) = opastus vasemmalle
PB4162BE (4281224) = opastus oikealle
PB4162B (4210821)= opastus oikealle
PB4171BE (4281223) = opastus eteenpäin
PB4171B (4210822)= opastus eteenpäin
PB101 (4210739) = monivalintatarra
W140008
Varaosakupu, Opas Puolikas, TW416xx-valaisimille.
Opastetarra tilattava erikseen.
PB4161BE (4281225)=opastus vasemmalle
PB4161B (4210820) = opastus vasemmalle
PB4162BE (4281224) = opastus oikealle
PB4162B (4210821)= opastus oikealle
PB4171BE (4281223) = opastus eteenpäin
PB4171B (4210822)= opastus eteenpäin
PB101 (4210739) = monivalintatarra



