TEKNOWARE - Kytkin - W040005 OHJAUSKYTKIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 65 mm
Leveys - 30 mm
Korkeus - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045013350
Sähkönumero
7123908
Toimittajan tuotenumero
W040005
Tukkuerä
1
Pituus:
65 mm
Leveys:
30 mm
Korkeus:
30 mm
W040005-ohjauskytkin, SK036B, TKT65,-66,-67-turvavalokesksille
W040005-ohjauskytkin, SK036B, TKT65,-66,-67-turvavalokesksille
W040005-ohjauskytkin, SK036B, TKT65,-66,-67-turvavalokesksille



