TEKNOWARE - Kytkin - W040006 PÄÄKYTKIN


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 63 A
Ohjauselementin väri - musta
Käyttö pääkytkimenä - kyllä
Käyttö huoltokytkimenä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045013367
Sähkönumero
7123904
Toimittajan tuotenumero
W040006
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
63 A
Ohjauselementin väri:
musta
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
ei
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
oven kytkentä, pyörivä käyttö
Käyttö turvakytkimenä:
ei
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Mitoituskäyttöjännite:
220...240 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
415 V
Lukittavissa:
ei
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
ei
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP20
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
63 A
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
20 kA
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
26 kW
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Terminen mitoituskestovirta Icw:
1.26 kA
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sopii väliasennukseen:
ei
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
15 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Lattia asennus:
ei
W040006-pääkytkin, SK002, TKT67-turvavalokeskuksille