TEKNOWARE - Lämpötilan ilmaisin - W040001 LÄMPÖTILA-ANTURI


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laitteen malli - pinta-asennettu laite
Anturin tyyppi - PTC
Elektroninen versio - ei
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Varolla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045013312
Sähkönumero
7123886
Toimittajan tuotenumero
W040001
Tukkuerä
1
Laitteen malli:
pinta-asennettu laite
Anturin tyyppi:
PTC
Elektroninen versio:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Varolla:
ei
Sopii rajoittimeksi:
ei
Sopii 2-pisteen controlleriksi:
ei
Max. käyttölämpötila:
50 °C
Keskilämpötila:
30...30 °C
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Rajähdyssuojattu:
ei
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
W040001-lämpötila-anturi (XJ3120B) TKT31/41-turvavalokeskuksille