TEKNOWARE - Lämpötilan ilmaisin - W040003 LÄMPÖTILA-ANTURI

Teknoware Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laitteen malli - pinta-asennettu laite

  • Anturin tyyppi - PTC

  • Elektroninen versio - ei

  • Sähköisen liitännän tyyppi - muu

  • Varolla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438045013336

Sähkönumero

7123910

Toimittajan tuotenumero

W040003

Tukkuerä

1

Laitteen malli:

pinta-asennettu laite

Anturin tyyppi:

PTC

Elektroninen versio:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Varolla:

ei

Sopii rajoittimeksi:

ei

Sopii 2-pisteen controlleriksi:

ei

Max. käyttölämpötila:

50 °C

Keskilämpötila:

30...30 °C

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Rajähdyssuojattu:

ei

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

W040003-Lämpötila-anturi, XJT6505, TKT65,-66,-67-turvavalokeskuksille

W040003-Lämpötila-anturi, XJT6505, TKT65,-66,-67-turvavalokeskuksille