TEKNOWARE - LED-liitäntälaite - W100013 LED LIITÄNTÄLAITE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 3...8 V
Lähtövirta - 700...700 mA
Lähtöteho - 2...4 W
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045013978
Sähkönumero
4018043
Toimittajan tuotenumero
W100013
Tukkuerä
1
Lähtöjännite:
3...8 V
Lähtövirta:
700...700 mA
Lähtöteho:
2...4 W
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
staattinen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
40 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
147 mm
Leveys:
27 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Runko:
metallikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
W100013 LED-liitäntälaite 230 V AC/DC keskusakustojärjestelmän osoitteellisiin Control-valaisimiin 700 mA (TST1403)



