TEKNOWARE - Linespot 230 V AC 3 h akku - TWT5053WA 230VAC IP20 3H

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Nimellinen toiminta-aika - 3...3 h
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Akkutyyppi - litium-ioni
Varavoimajärjestelmä - ulkoinen (laitekohtainen akku)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438045008202
Sähkönumero
4210763
Toimittajan tuotenumero
TWT5053WA
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Nimellinen toiminta-aika:
3...3 h
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Akkutyyppi:
litium-ioni
Varavoimajärjestelmä:
ulkoinen (laitekohtainen akku)
Asennustapa:
uppoasennus
Toiminto:
turvavalaistus
Sisältää piktogrammin:
ei
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Etäkytkimellä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojuksen materiaali:
ilman kantta
Suojausluokka:
I
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Leveys:
101 mm
Pituus:
101 mm
Korkeus/syvyys:
55 mm
Ulkohalkaisija:
101 mm
Upotushalkaisija:
75 mm
Kytkentätapa:
muu
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Rakenteellinen upotussyvyys:
46 mm
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Nimellisvirta-alue:
24...27 mA
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
265...0 lm
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
automaattinen itsetestaus
Linespot
Linespot on erityisesti korkeiden käytävien valaistukseen suunniteltu turvavalaisin, joka hyödyntää viimeisintä LED-teknologiaa.
Valaisimen optiikka on suunniteltu antamaan pitkä ja kapea valokuvio, joka valaisee poistumisreitin tehokkaasti, ja mahdollistaa pitkän etäisyyden valaisimien välille, noin 2,5 -10 m asennuskorkeudelle.
Linespotin pieni koko ja tyylikäs muotoilu mahdollistavat energiatehokkaan turvavalaistuksen toteuttamisen ilman että tilan yleisilme häiriintyy.





