TEKNOWARE - Lippukannatin Opas 5/10 vrt - TW77505 LIPPUKANNATIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Väri - harmaa
Pituus - 110 mm
Leveys - 110 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045001234
Sähkönumero
4210729
Toimittajan tuotenumero
TW77505
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Pituus:
110 mm
Leveys:
110 mm
Korkeus:
28 mm
TW77505-lippukannatin (Opas 10)
TW77505-lippukannatin
TW77505-lippukannatin (Opas 10 TW850/TWS85 ja TW802-valaisimille)
TW77505-lippukannatin
TW77505-lippukannatin (Opas 10 TW850/TWS85 ja TW802-valaisimille)





