TEKNOWARE - Mekaaninen lisätarvike - TWTB110 Combo IP54-tiiviste

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muu
Pituus - 255 mm
Leveys - 4 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Easy: Combo
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045026527
Sähkönumero
4148627
Toimittajan tuotenumero
TWTB110
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muu
Pituus:
255 mm
Leveys:
4 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
134 mm
Läpinäkyvä:
ei
Combo IP54-tiiviste TWTB110
IP54-tiiviste TWTB110 Combo-valaisimille.
IP54-tiiviste TWTB110 Combo-valaisimille.



