TEKNOWARE - Ohjain - W010008 LATURIN OHJAIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 375 mm
Leveys - 107 mm
Korkeus - 135 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045013145
Sähkönumero
7123903
Toimittajan tuotenumero
W010008
Tukkuerä
1
Pituus:
375 mm
Leveys:
107 mm
Korkeus:
135 mm
W010008-laturin ohjain (STK30B), TKT67-turvavalokeskuksille
W010008-laturin ohjain (STK30B), TKT67-turvavalokeskuksille
W010008-laturin ohjain (STK30B), TKT67-turvavalokeskuksille



