TEKNOWARE - Opas 10 230 V AC/DC LED Cont - TW84451WK 230VAC/DC IP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Varavoimajärjestelmä - keskus (keskusakusto)
Asennustapa - pinta-asennus seinään
Toiminto - opastevalaistus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438045006666
Sähkönumero
4210576
Toimittajan tuotenumero
TW84451WK
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Varavoimajärjestelmä:
keskus (keskusakusto)
Asennustapa:
pinta-asennus seinään
Toiminto:
opastevalaistus
Sisältää piktogrammin:
ei
Opasteen tyyppi:
yksipuolinen/kaksipuolinen
Rungon väri:
alumiini
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Merkintätyyppi:
tarra
Etäkytkimellä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Suojuksen materiaali:
ilman kantta
Suojausluokka:
I
Havaintoetäisyys:
30 m
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Leveys:
219 mm
Pituus:
277 mm
Korkeus/syvyys:
95 mm
Kytkentätapa:
muu
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Nimellisvirta-alue:
34...37 mA
Opas 10
TW844 on tyylikäs, alumiiniprofiilirunkoinen ja valolevyllä varustettu LED-opastevalaisin seinäasennukseen.
Valaisinta voidaan käyttää sekä 1- että 2-puoleisena. Sen valonlähteenä ovat pitkäikäiset ledit.
Valaisimen opastelevyn symboli on silkkipainettu levyn sisälle.
Opaste tilattava erikseen.
PBV10302E (4281211) = nuoli alas
PBV10301E (4281212) = nuoli sivulle
PB026B (4210851) = peittotarra (tarvitaan, jos opaste halutaan 1-puoleiseksi)





