TEKNOWARE - Opas 10 230 V AC/DC LED - TW85051W 230VAC/DC IP20

Teknoware Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Varavoimajärjestelmä - keskus (keskusakusto)

  • Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus

  • Toiminto - opastevalaistus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

64 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438045006611

Sähkönumero

4210571

Toimittajan tuotenumero

TW85051W

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Varavoimajärjestelmä:

keskus (keskusakusto)

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Toiminto:

opastevalaistus

Sisältää piktogrammin:

ei

Opasteen tyyppi:

yksipuolinen/kaksipuolinen

Rungon väri:

alumiini

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Jännitetyyppi:

AC/DC

Merkintätyyppi:

tarra

Etäkytkimellä:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Suojuksen materiaali:

ilman kantta

Suojausluokka:

I

Havaintoetäisyys:

30 m

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Leveys:

287 mm

Pituus:

251 mm

Korkeus/syvyys:

68 mm

Kytkentätapa:

muu

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Nimellisvirta-alue:

34...37 mA

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Opas 10

Opas 10
Opas 10 -perheen valaisimet ovat tyylikäs vaihtoehto tiloihin, joissa valaisimelta vaaditaan edustavaa ulkoasua.

TW850 / TWT85 / TWS85 on alumiiniprofiilirunkoinen, valolevyllä varustettu LED-opastevalaisin. Erikseen toimitettavasta kannakkeesta riippuen se soveltuu katto-, seinä-, ripustus- tai lippuasennukseen.

Valaisinta voidaan käyttää sekä 1- että 2-puoleisena. Valaisimen valonlähteenä ovat pitkäikäiset ledit.

Opaste on tilattava erikseen.

PBV10302E (4281211) = nuoli alas
PBV10301E (4281212) = nuoli sivulle
XW85020 (4211188) = peittolevy (tarvitaan, jos opaste halutaan 1-puoleiseksi)