TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING - Opas 10 230 V AC LED 3 h akku - TW80253W 230VAC IP20 3H

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Nimellinen toiminta-aika - 3...3 h
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Akkutyyppi - NiCd
Varavoimajärjestelmä - ulkoinen (laitekohtainen akku)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
64 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
6438045006598
Sähkönumero
4210569
Toimittajan tuotenumero
TW80253W
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Nimellinen toiminta-aika:
3...3 h
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Akkutyyppi:
NiCd
Varavoimajärjestelmä:
ulkoinen (laitekohtainen akku)
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Toiminto:
opastevalaistus
Sisältää piktogrammin:
ei
Opasteen tyyppi:
yksipuolinen/kaksipuolinen
Rungon väri:
alumiini
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Merkintätyyppi:
akryylilevy
Etäkytkimellä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Suojuksen materiaali:
ilman kantta
Suojausluokka:
I
Havaintoetäisyys:
40 m
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Leveys:
326 mm
Pituus:
239 mm
Korkeus/syvyys:
68 mm
Kytkentätapa:
muu
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Nimellisvirta-alue:
37...40 mA
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
ei ole
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Opas 10
Opas 10 -perheen valaisimet ovat tyylikäs vaihtoehto tiloihin, joissa valaisimen tulee ulkoasultaan olla erityisen edustava.
TW802 on alumiiniprofiilirunkoinen, valolevyllä varustettu LED- opastevalaisin. Se soveltuu katto-, seinä-, ripustus- tai lippuasennukseen. Kiinnitykseen tarvittava kannake toimitetaan erikseen.
Valaisinta voidaan käyttää sekä 1- että 2-puoleisena.
Opaste on tilattava erikseen.
PBV10402E (4281213) = nuoli alas
PBV10401E (4281214) = nuoli sivulle
XW80220 (4211187) = peittolevy (tarvitaan, jos opaste halutaan 1-puoleiseksi)


