TEKNOWARE - Opas 3 230 V 2-puol.valaisin C - TW39782K 230VAC/DC IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Järjestelmän enimmäisteho - 18 W
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Valonlähteen tyyppi - loistelamppu
Varavoimajärjestelmä - keskus (keskusakusto)
Asennustapa - pinta-asennus kattoon
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Opas Kolmonen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045004716
Sähkönumero
4211275
Toimittajan tuotenumero
TW39782K
Tukkuerä
1
Järjestelmän enimmäisteho:
18 W
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Valonlähteen tyyppi:
loistelamppu
Varavoimajärjestelmä:
keskus (keskusakusto)
Asennustapa:
pinta-asennus kattoon
Toiminto:
opastevalaistus
Sisältää piktogrammin:
ei
Opasteen tyyppi:
yksipuolinen/kaksipuolinen
Rungon väri:
alumiini
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Merkintätyyppi:
tarra
Etäkytkimellä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Lampunpidin:
G13
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Suojausluokka:
I
Havaintoetäisyys:
70 m
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite
Leveys:
391 mm
Pituus:
647 mm
Korkeus/syvyys:
121 mm
Kytkentätapa:
muu
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Opas Kolmonen
Tyylikäs alumiiniprofiilirunkoinen Opas Kolmonen sopii erityisen suuriin tiloihin, joissa vaaditaan pitkä katsomisetäisyys. Valaisin soveltuu niin seinä-, katto- kuin ripustusasennukseen. Seinäasennus on vakiona.
Valaisinta voidaan käyttää sekä 1- että 2-puoleisena. Opas Kolmonen käyttää valonlähteenä loisteputkia. TW397xx valaisimien IP-luokka on 44.
Opaste tilattava erikseen.
PB3973E (4281226) = nuoli alas
PB3972E (4281227) = nuoli oikealle
PB3971E (4281228) = nuoli vasemmalle




