TEKNOWARE - Opas 3 24 V 1-puol.valaisin - TW49422 24VAC/DC IP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Järjestelmän enimmäisteho - 37 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valonlähteen tyyppi - loistelamppu
Varavoimajärjestelmä - keskus (keskusakusto)
Asennustapa - pinta-asennus seinään
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Opas Kolmonen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045004723
Sähkönumero
4211276
Toimittajan tuotenumero
TW49422
Tukkuerä
1
Järjestelmän enimmäisteho:
37 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valonlähteen tyyppi:
loistelamppu
Varavoimajärjestelmä:
keskus (keskusakusto)
Asennustapa:
pinta-asennus seinään
Toiminto:
opastevalaistus
Sisältää piktogrammin:
ei
Rungon väri:
alumiini
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
24...24 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Merkintätyyppi:
tarra
Etäkytkimellä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Lampunpidin:
G13
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Havaintoetäisyys:
120 m
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite
Leveys:
634 mm
Pituus:
1259 mm
Korkeus/syvyys:
121 mm
Kytkentätapa:
muu
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
ei ole
Opas Kolmonen
Tyylikäs alumiiniprofiilirunkoinen Opas Kolmonen sopii erityisen suuriin tiloihin, joissa vaaditaan pitkä katsomisetäisyys. Valaisin soveltuu niin seinä-, katto- kuin ripustusasennukseen. Seinäasennus on vakiona.
Valaisinta voidaan käyttää sekä 1- että 2-puoleisena. Opas Kolmonen käyttää valonlähteenä loisteputkia. TW494xx valaisimien IP-luokka on 20.
Opaste tilattava erikseen.
PB4943E (4281229) = nuoli alas
PB4942E (4281230) = nuoli oikealle
PB4941E (4281231) = nuoli vasemmalle



