TEKNOWARE - Opas 80 peitelevy - XWT8003 PEITTOLEVY


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - tarra
Opaste - muu
Suunta - ei ole
Pituus - 268 mm
Leveys - 100 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045012179
Sähkönumero
4281034
Toimittajan tuotenumero
XWT8003
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
tarra
Opaste:
muu
Suunta:
ei ole
Pituus:
268 mm
Leveys:
100 mm
Kaksipuoleinen:
ei
Materiaalin paksuus:
1 mm
Havaintoetäisyys:
20 m
XWT8003-peitelevy TWT80xx-valaisimelle (20 m)
Peittotarra Opas 80, TWx80 -valaisimen, 20 m opasteen toiselle puolelle.
Peittotarra Opas 80, TWx80 -valaisimen, 20 m opasteen toiselle puolelle.