TEKNOWARE - Opas 81 opastevalaisin - TWT8151W 230VAC/DC IP44

Teknoware Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP43

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Varavoimajärjestelmä - keskus (keskusakusto)

  • Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus

  • Toiminto - opastevalaistus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

47 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438045011899

Sähkönumero

4281013

Toimittajan tuotenumero

TWT8151W

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP43

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Varavoimajärjestelmä:

keskus (keskusakusto)

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Toiminto:

opastevalaistus

Sisältää piktogrammin:

ei

Opasteen tyyppi:

yksipuolinen/kaksipuolinen

Rungon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Jännitetyyppi:

AC/DC

Merkintätyyppi:

akryylilevy

Etäkytkimellä:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojuksen materiaali:

ilman kantta

Suojausluokka:

II

Havaintoetäisyys:

40 m

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Leveys:

287 mm

Pituus:

408 mm

Korkeus/syvyys:

40 mm

Upotusleveys:

53 mm

Upotuspituus:

415 mm

Kytkentätapa:

ruuviliitäntä

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Nimellisvirta-alue:

22...24 mA

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

230 V keskusakustojärjestelmään liitettävä LED-opastevalaisin

Opas 81
Opas 81 on innovatiivinen, valolevyllä varustettu LED-opastevalaisin. Se yhdistää huipputeknologian moderniin valaisinmuotoiluun.

Erittäin tasaisesti valaistut valolevyt, pieni virrankulutus ja valaisimen siro ulkomuoto ovat tulos Teknowaren uraauurtavasta, asiantuntevasta elektroniikka- ja tuotesuunnittelusta. Valaisinta voidaan käyttää 1- tai 2-puoleisena, uppo- ja pinta-asennuksessa. Opas 81 –valaisin on helppo ja nopea asentaa erillisellä asennusosalla, johon kytketään myös sähkönsyöttö.

OPASTE ON TILATTAVA ERIKSEEN!

(4281209) PBV81402E, nuoli alas, 2-puoleinen, 40 m
(4282261) PBV81402E3, nuoli alas, 1-puoleinen, 40 m
(4281210) PBV81401E, nuoli sivulle, 2-puoleinen, 40 m
(4282259) PBV81401E1, nuoli oikealle, 1-puoleinen, 40 m
(4282260) PBV81401E2, nuoli vasemmalle, 1-puoleinen, 40 m
(4282369) PBV81405E, nuoli ylös, 2-puoleinen, 40 m
(4282368) PBV81405E3, nuoli ylös, 1-puoleinen, 40 m

(4280945) PBV81602E, nuoli alas, 2-puoleinen, 60 m
(4282264) PBV81602E3, nuoli alas, 1-puoleinen, 60 m
(4280946) PBV81601E, nuoli sivulle, 2-puoleinen, 60 m
(4282262) PBV81601E1, nuoli oikealle, 1-puoleinen, 60 m
(4282263) PBV81601E2, nuoli vasemmalle, 1-puoleinen, 60 m
(4282371) PBV81605E, nuoli ylös, 2-puoleinen, 60 m
(4282370) PBV81605E3, nuoli ylös, 1-puoleinen, 60 m