TEKNOWARE - Opas 81 opastevalaisin - TWT8151WK 230VAC/DC IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Varavoimajärjestelmä - keskus (keskusakusto)
Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus
Toiminto - opastevalaistus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438045011905
Sähkönumero
4281014
Toimittajan tuotenumero
TWT8151WK
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Varavoimajärjestelmä:
keskus (keskusakusto)
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Toiminto:
opastevalaistus
Sisältää piktogrammin:
ei
Opasteen tyyppi:
yksipuolinen/kaksipuolinen
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Merkintätyyppi:
akryylilevy
Etäkytkimellä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojuksen materiaali:
ilman kantta
Suojausluokka:
II
Havaintoetäisyys:
40 m
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Leveys:
287 mm
Pituus:
408 mm
Korkeus/syvyys:
40 mm
Upotusleveys:
53 mm
Upotuspituus:
415 mm
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Nimellisvirta-alue:
27...29 mA
Opas 81
Opas 81 on innovatiivinen, valolevyllä varustettu LED-opastevalaisin. Se yhdistää huipputeknologian moderniin valaisinmuotoiluun.
Erittäin tasaisesti valaistut valolevyt, pieni virrankulutus ja valaisimen siro ulkomuoto ovat tulos Teknowaren uraauurtavasta, asiantuntevasta elektroniikka- ja tuotesuunnittelusta. Valaisinta voidaan käyttää 1- tai 2-puoleisena, uppo- ja pinta-asennuksessa. Opas 81 –valaisin on helppo ja nopea asentaa erillisellä asennusosalla, johon kytketään myös sähkönsyöttö.
OPASTE ON TILATTAVA ERIKSEEN!
(4281209) PBV81402E, nuoli alas, 2-puoleinen, 40 m
(4282261) PBV81402E3, nuoli alas, 1-puoleinen, 40 m
(4281210) PBV81401E, nuoli sivulle, 2-puoleinen, 40 m
(4282259) PBV81401E1, nuoli oikealle, 1-puoleinen, 40 m
(4282260) PBV81401E2, nuoli vasemmalle, 1-puoleinen, 40 m
(4282369) PBV81405E, nuoli ylös, 2-puoleinen, 40 m
(4282368) PBV81405E3, nuoli ylös, 1-puoleinen, 40 m
(4280945) PBV81602E, nuoli alas, 2-puoleinen, 60 m
(4282264) PBV81602E3, nuoli alas, 1-puoleinen, 60 m
(4280946) PBV81601E, nuoli sivulle, 2-puoleinen, 60 m
(4282262) PBV81601E1, nuoli oikealle, 1-puoleinen, 60 m
(4282263) PBV81601E2, nuoli vasemmalle, 1-puoleinen, 60 m
(4282371) PBV81605E, nuoli ylös, 2-puoleinen, 60 m
(4282370) PBV81605E3, nuoli ylös, 1-puoleinen, 60 m




