TEKNOWARE - Opas 90 - TWT9051W 230VAC/DC IP44

Teknoware Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP43

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Varavoimajärjestelmä - keskus (keskusakusto)

  • Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus

  • Toiminto - opastevalaistus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

47 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438045010663

Sähkönumero

4211239

Toimittajan tuotenumero

TWT9051W

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP43

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Varavoimajärjestelmä:

keskus (keskusakusto)

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Toiminto:

opastevalaistus

Sisältää piktogrammin:

ei

Opasteen tyyppi:

yksipuolinen/kaksipuolinen

Rungon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Jännitetyyppi:

AC/DC

Merkintätyyppi:

lisälehti/levy

Etäkytkimellä:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Suojausluokka:

II

Havaintoetäisyys:

25 m

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Leveys:

202 mm

Pituus:

268 mm

Korkeus/syvyys:

40 mm

Upotusleveys:

45 mm

Upotuspituus:

275 mm

Kytkentätapa:

muu

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Nimellisvirta-alue:

16...17 mA

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

TWT9051W Opas 90 230VAC/DC LED

Opas 90 on opastevalaisin, jossa huipputeknologia yhdistyy moderniin valaisinmuotoiluun. Laadukkaan elektroniikka-, optiikka- ja mekaniikkasuunnittelun ansiosta valaisimessa on tasaisesti valaistut opastekuviot ja pieni virrankulutus. Opastelevyjen vaihtaminen on helppoa – opaste vain pujotetaan paikoilleen. Opas 90 -opastevalaisin on helposti asennettavissa kattoon tai seinään. Sitä voidaan käyttää yksi- tai kaksipuoleisena sekä uppo- että pinta-asennuksessa. Opas 90 on erityisen helppo ja nopea asentaa erillisellä asennusosalla, johon kytketään myös sähkönsyöttö.