TEKNOWARE - Opaste turvavalaisintarvike - PB3972E OPASTE. OIKEA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - tarra
Opaste - poistumistie
Suunta - oikea
Pituus - 631 mm
Leveys - 378 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045010991
Sähkönumero
4281227
Toimittajan tuotenumero
PB3972E
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
tarra
Opaste:
poistumistie
Suunta:
oikea
Pituus:
631 mm
Leveys:
378 mm
Kaksipuoleinen:
ei
Materiaalin paksuus:
1 mm
Havaintoetäisyys:
70 m
PB3972E-opastetarra, nuoli oikealle, Opas Kolmonen (TW397) -valaisimille
Opastetarra, nuoli oikealle, Opas Kolmonen (TW397) -opastevalaisimille, 70 m havaintoetäisyydelle.
Opastetarra, nuoli oikealle, Opas Kolmonen (TW397) -opastevalaisimille, 70 m havaintoetäisyydelle.



