TEKNOWARE - Opaste turvavalaisintarvike - PB4941E OPASTE. VASEN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - tarra
Opaste - poistumistie
Suunta - vasen
Pituus - 1240 mm
Leveys - 615 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045011035
Sähkönumero
4281231
Toimittajan tuotenumero
PB4941E
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
tarra
Opaste:
poistumistie
Suunta:
vasen
Pituus:
1240 mm
Leveys:
615 mm
Kaksipuoleinen:
ei
Materiaalin paksuus:
1 mm
Havaintoetäisyys:
120 m
PB4941E-opastetarra, nuoli vasemmalle, Opas Kolmonen (TW494) -valaisimille
Opastetarra, nuoli vasemmalle, Opas Kolmonen (TW494) -opastevalaisimille, 120 m havaintoetäisyydelle.
Opastetarra, nuoli vasemmalle, Opas Kolmonen (TW494) -opastevalaisimille, 120 m havaintoetäisyydelle.



