TEKNOWARE - Opastevalaisin Opas 80 - TWT8053WM 230VAC 30M ALAS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP43
Nimellinen toiminta-aika - 3...3 h
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Akkutyyppi - litium-ioni
Varavoimajärjestelmä - ulkoinen (laitekohtainen akku)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438045015309
Sähkönumero
4281317
Toimittajan tuotenumero
Y8053WM145
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP43
Nimellinen toiminta-aika:
3...3 h
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Akkutyyppi:
litium-ioni
Varavoimajärjestelmä:
ulkoinen (laitekohtainen akku)
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Toiminto:
opastevalaistus
Sisältää piktogrammin:
kyllä
Opasteen tyyppi:
yksipuolinen/kaksipuolinen
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Merkintätyyppi:
akryylilevy
Etäkytkimellä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojuksen materiaali:
ilman kantta
Suojausluokka:
II
Havaintoetäisyys:
30 m
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Leveys:
237 mm
Pituus:
268 mm
Korkeus/syvyys:
40 mm
Upotusleveys:
53 mm
Upotuspituus:
275 mm
Kytkentätapa:
muu
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Nimellisvirta-alue:
22...24 mA
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
automaattinen itsetestaus
Opas 80 on valolevyllä varustettu opastevalaisin, jossa huipputeknologia yhdistyy moderniin valaisinmuotoiluun. Teknowaren innovatiivisen elektroniikka- ja tuotesuunnittelun ansiosta Opas 80 -valaisimessa yhdistyvät erittäin tasaisesti valaistut opastekuviot, pieni virrankulutus sekä siro ulkomuoto.
Valittavana on kolme eri opastekokoa. Opas 80 -valaisinta voidaan käyttää 1- tai 2-puoleisena, sekä uppo- että pinta-asennuksessa.
Valaisin on kätevästi asennettavissa erillisellä asennusosalla, johon kytketään myös sähkönsyöttö.




