TEKNOWARE - Opastevalaisin Opas 80 - Y8071W135 24-230VAC/DC 26M A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Järjestelmän enimmäisteho - 1.5 W
Kotelointiluokka (IP) - IP43
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Varavoimajärjestelmä - keskus (keskusakusto)
Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438045020433
Sähkönumero
4282239
Toimittajan tuotenumero
Y8071W135
Tukkuerä
1
Järjestelmän enimmäisteho:
1.5 W
Kotelointiluokka (IP):
IP43
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Varavoimajärjestelmä:
keskus (keskusakusto)
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Toiminto:
opastevalaistus
Sisältää piktogrammin:
kyllä
Opasteen tyyppi:
yksipuolinen
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
24...230 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Merkintätyyppi:
akryylilevy
Etäkytkimellä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojuksen materiaali:
ilman kantta
Havaintoetäisyys:
26 m
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Leveys:
217 mm
Pituus:
268 mm
Korkeus/syvyys:
40 mm
Upotusleveys:
45 mm
Upotuspituus:
275 mm
Kytkentätapa:
muu
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
ei ole
Opas 80 on valolevyllä varustettu opastevalaisin, jossa huipputeknologia yhdistyy moderniin valaisinmuotoiluun. Teknowaren innovatiivisen elektroniikka- ja tuotesuunnittelun ansiosta Opas 80 -valaisimessa yhdistyvät erittäin tasaisesti valaistut opastekuviot, pieni virrankulutus sekä siro ulkomuoto.
Valittavana on kolme eri opastekokoa. Opas 80 -valaisinta voidaan käyttää 1- tai 2-puoleisena, sekä uppo- että pinta-asennuksessa.
Valaisin on kätevästi asennettavissa erillisellä asennusosalla, johon kytketään myös sähkönsyöttö.




