TEKNOWARE - Opastevalaisin Opas 81 - TWT8151W 230VAC/DC 40M ALAS

Teknoware Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmän enimmäisteho - 3.2 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP43

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Varavoimajärjestelmä - keskus (keskusakusto)

  • Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438045015835

Sähkönumero

4281354

Toimittajan tuotenumero

Y8151W155

Tukkuerä

1

Järjestelmän enimmäisteho:

3.2 W

Kotelointiluokka (IP):

IP43

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Varavoimajärjestelmä:

keskus (keskusakusto)

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Toiminto:

opastevalaistus

Sisältää piktogrammin:

kyllä

Opasteen tyyppi:

yksipuolinen/kaksipuolinen

Rungon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Jännitetyyppi:

AC/DC

Merkintätyyppi:

akryylilevy

Etäkytkimellä:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojuksen materiaali:

ilman kantta

Suojausluokka:

II

Havaintoetäisyys:

40 m

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Leveys:

287 mm

Pituus:

408 mm

Korkeus/syvyys:

40 mm

Upotusleveys:

53 mm

Upotuspituus:

415 mm

Kytkentätapa:

ruuviliitäntä

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Nimellisvirta-alue:

22...24 mA

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

OPAS 81 230VAC/DC LED-OPASTEVAL IP44 40M NUOLI ALAS ISO7010 YKSPAK

Opas 81
Opas 81 on innovatiivinen, valolevyllä varustettu LED-opastevalaisin. Se yhdistää huipputeknologian moderniin valaisinmuotoiluun.

Erittäin tasaisesti valaistut valolevyt, pieni virrankulutus ja valaisimen siro ulkomuoto ovat tulos Teknowaren uraauurtavasta, asiantuntevasta elektroniikka- ja tuotesuunnittelusta. Valaisinta voidaan käyttää 1- tai 2-puoleisena, uppo- ja pinta-asennuksessa. Opas 81 –valaisin on helppo ja nopea asentaa erillisellä asennusosalla, johon kytketään myös sähkönsyöttö.