TEKNOWARE - Opastevalaisin SOLID EXIT 2 - Y3151WK147 230V 30M VAS 1-P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Järjestelmän enimmäisteho - 3 W
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Varavoimajärjestelmä - keskus (keskusakusto)
Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SOLID EXIT 2
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045022222
Sähkönumero
4210663
Toimittajan tuotenumero
Y3151WK147
Tukkuerä
1
Järjestelmän enimmäisteho:
3 W
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Varavoimajärjestelmä:
keskus (keskusakusto)
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Toiminto:
opastevalaistus
Sisältää piktogrammin:
kyllä
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Merkintätyyppi:
tarra
Etäkytkimellä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Suojausluokka:
II
Havaintoetäisyys:
30 m
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Leveys:
181 mm
Pituus:
371 mm
Korkeus/syvyys:
232 mm
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Nimellisvirta-alue:
24...27 mA
Valolevyllinen Solid Exit 2 on suunniteltu kestämään nimenomaan vaativia olosuhteita. Se on täysin pölytiivis ja vedeltä suojattu, 2-puoleinen, IP65–kotelointiluokan opastevalaisin.
Solid Exit 2 sopii esimerkiksi teollisuustiloihin ja parkkihalleihin. Escap- ja keskusakustojärjestelmän valaisimet sopivat myös ulkokäyttöön.
Suunnittelussa helppoon asennettavuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota.






