TEKNOWARE - Opastevalaisin - TWT8051WKXT 230VAC,DC IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP43
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Varavoimajärjestelmä - keskus (keskusakusto)
Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus
Toiminto - opastevalaistus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438045028552
Sähkönumero
4148765
Toimittajan tuotenumero
TWT8051WKXT
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP43
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Varavoimajärjestelmä:
keskus (keskusakusto)
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Toiminto:
opastevalaistus
Sisältää piktogrammin:
ei
Opasteen tyyppi:
yksipuolinen/kaksipuolinen
Rungon väri:
musta
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Merkintätyyppi:
akryylilevy
Etäkytkimellä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojausluokka:
II
Havaintoetäisyys:
26 m
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Leveys:
40 mm
Pituus:
268 mm
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-30...50 °C
Valonjako:
ei ole
Korkeus/syvyys:
185 mm
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Kytkentätapa:
muu
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
ei ole
Adaptiivinen opastevalaisin Teknoware Opas 80X voidaan tarvittessa ohjata varoittamaan vaaralliseksi muuttuneesta poistumisreitistä. Normaaliolosuhteissa Opas 80X toimii kuin mikä tahansa opastevalaisin.
Opas 80X on osa monipuolista Opas 80 -tuoteperhettä. Laadukkaan elektroniikan ja tehokkaiden LEDien ansiosta valaisimen opastekuvio näkyy kirkkaana ja tasaisena kaikissa olosuhteissa. Linjakas, valolevyllinen valaisin sopii erityisen hyvin edustaviin tiloihin sekä IP44-kotelointiluokkansa ansiosta myös kosteisiin tiloihin. Opas 80X on saatavilla keskusakustojärjestelmiin.
Yksipuoleisessa Opas 80X -valaisimessa on katto- ja seinäasennus vakiona. Asennus on nopeaa ja vaivatonta erillisellä asennusosalla, johon sähkönsyöttö kytketään. Valaisin voidaan myös uppoasentaa erillisellä upotuskehyksellä. Muut asennusvaihtoehdot lisätarvikkeilla mallista riippuen. Opastevalaisimella on viiden vuoden tuotetakuu. Valaisimen vakioväri on valkoinen (RAL 9003), muut RAL-värit saatavilla tilauksesta.





