TEKNOWARE - Opastevalaisin - TWT9651W 230VAC/DC IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Järjestelmän enimmäisteho - 2.9 W
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Varavoimajärjestelmä - keskus (keskusakusto)
Asennustapa - pinta-asennus seinään
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ROBUST EXIT
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045014210
Sähkönumero
4281217
Toimittajan tuotenumero
TWT9651W
Tukkuerä
1
Järjestelmän enimmäisteho:
2.9 W
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Varavoimajärjestelmä:
keskus (keskusakusto)
Asennustapa:
pinta-asennus seinään
Toiminto:
turvavalaistus
Sisältää piktogrammin:
ei
Rungon väri:
harmaa
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Merkintätyyppi:
tarra
Etäkytkimellä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Suojausluokka:
I
Havaintoetäisyys:
24 m
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Leveys:
126 mm
Pituus:
304 mm
Korkeus/syvyys:
126 mm
Kytkentätapa:
muu
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Nimellisvirta-alue:
38...41 mA
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
ei ole
Robust Exit
Teknowaren metallirunkoinen Robust Exit on pinta-asennettava LED-opastevalaisin. Korkea IP-luokka ja erityisen vankka rakenne tekee valaisimesta ihanteellisen vaativien olosuhteiden opastevalaisimen. Se kestää niin vettä kuin pölyä. Mm. Länsimetron tunneleissa käytetään Robust-opaste- ja turvavalaisimia.
Opasteet tilattava erikseen.




