TEKNOWARE - Päätykannake - TWT8102 LIPPUKANNATIN


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 342 mm
Leveys - 41 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045012216
Sähkönumero
4281038
Toimittajan tuotenumero
TWT8102
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
342 mm
Leveys:
41 mm
Korkeus:
35 mm
TWT8102-lippukannatin
Lippuasennuskannatin Opas 81, TWT81-valaisimelle.
Lippuasennuskannatin Opas 81, TWT81-valaisimelle.