TEKNOWARE - Päätylevy - W140017 VALAISINPÄÄTY


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - pääty
Materiaali - muovi
Väri - harmaa
Pituus - 60 mm
Leveys - 7 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045014074
Sähkönumero
4281171
Toimittajan tuotenumero
W140017
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
pääty
Materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Pituus:
60 mm
Leveys:
7 mm
Korkeus:
150 mm
W140017-valaisinpääty (MK775) valaisimille: TW775xx, Opas Vitonen TW776xx, Opas Vitonen
W140017
Valaisinpääty valaisimille:
TW775xx, Opas Vitonen
TW776xx, Opas Vitonen
W140017
Valaisinpääty valaisimille:
TW775xx, Opas Vitonen
TW776xx, Opas Vitonen