TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING - Pallosuoja 220 x 120 x 305 mm - TW77508B PALLOSUOJA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - suojakori
Materiaali - teräs
Väri - ruostumaton teräs
Pituus - 220 mm
Leveys - 350 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
EAN-koodi
6438045007496
Sähkönumero
4281134
Toimittajan tuotenumero
TW77508B
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
suojakori
Materiaali:
teräs
Väri:
ruostumaton teräs
Pituus:
220 mm
Leveys:
350 mm
Korkeus:
120 mm
TW77508B-pallosuoja. valaisimille TWT35. TWT416xx. TWT17xx. TWS17xx. TWT82xx. TWT44xx. TWT90xx. TWT78xx. TWT94xx. TWT474xx.
TW77508B
Pallosuojia käytetään erityisesti pallohalleissa, urheilusaleissa tms. paikoissa, joissa valaisin täytyy suojata mahdollisilta iskuilta.
TW77508B
Pallosuojia käytetään erityisesti pallohalleissa, urheilusaleissa tms. paikoissa, joissa valaisin täytyy suojata mahdollisilta iskuilta.




