TEKNOWARE - Pallosuoja 320 x 165 x 305 mm - TW77507B PALLOSUOJA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - suojakori
Materiaali - teräs
Väri - ruostumaton teräs
Pituus - 320 mm
Leveys - 305 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045007502
Sähkönumero
4281135
Toimittajan tuotenumero
TW77507B
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
suojakori
Materiaali:
teräs
Väri:
ruostumaton teräs
Pituus:
320 mm
Leveys:
305 mm
Korkeus:
165 mm
TW77507B-pallosuoja. valaisimille TWT46xx. TWT47xx. TW888xx. TW305xx. TWT60xx. TW850xx. TW844xx. TWT22xx. TW422xx. TWT80xx
TW77507B
Pallosuojia käytetään erityisesti pallohalleissa, urheilusaleissa tms. paikoissa, joissa valaisin täytyy suojata mahdollisilta iskuilta.
TW77507B
Pallosuojia käytetään erityisesti pallohalleissa, urheilusaleissa tms. paikoissa, joissa valaisin täytyy suojata mahdollisilta iskuilta.




