TEKNOWARE - Peitelevy turvavalaisintarvike - XWT8005 PEITTOLEVY


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - tarra
Opaste - muu
Suunta - ei ole
Pituus - 258 mm
Leveys - 173 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045018997
Sähkönumero
4280942
Toimittajan tuotenumero
XWT8005
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
tarra
Opaste:
muu
Suunta:
ei ole
Pituus:
258 mm
Leveys:
173 mm
Kaksipuoleinen:
ei
Materiaalin paksuus:
1 mm
Havaintoetäisyys:
30 m
XWT8005-peitelevy TWT80-valaisimeen (30 m)
Peittotarra Opas 80, TWx80xx -valaisimen, 30 m opasteen toiselle puolelle.
Peittotarra Opas 80, TWx80xx -valaisimen, 30 m opasteen toiselle puolelle.