TEKNOWARE - Peitelevy turvavalaisintarvike - XWT8101 PEITTOLEVY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
tarraLeveys:
222 mmTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - tarra
Opaste - muu
Suunta - ei ole
Pituus - 398 mm
Leveys - 222 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045012193
Sähkönumero
4281036
Toimittajan tuotenumero
XWT8101
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
tarra
Opaste:
muu
Suunta:
ei ole
Pituus:
398 mm
Leveys:
222 mm
Kaksipuoleinen:
ei
Materiaalin paksuus:
1 mm
Havaintoetäisyys:
40 m
XWT8101-peittolevy Opas 81-valaisimelle
Peittotarra, Opas 81, TWT81-valaisimen, 40 m opasteen toiselle puolelle.
Peittotarra, Opas 81, TWT81-valaisimen, 40 m opasteen toiselle puolelle.



