TEKNOWARE - Peitelevy - XWT8106 PEITTOLEVY


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - tarra
Opaste - muu
Suunta - ei ole
Pituus - 398 mm
Leveys - 322 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045019185
Sähkönumero
4280951
Toimittajan tuotenumero
XWT8106
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
tarra
Opaste:
muu
Suunta:
ei ole
Pituus:
398 mm
Leveys:
322 mm
Kaksipuoleinen:
ei
Materiaalin paksuus:
1 mm
Havaintoetäisyys:
60 m
XWT8106-peittolevy Opas 81-valaisimelle (60m havaintoetäisyys)
Peittotarra, Opas 81, TWT81-valaisimen 60 m opasteen toiselle puolelle.
Peittotarra, Opas 81, TWT81-valaisimen 60 m opasteen toiselle puolelle.